{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire Inserție de tăiere | RDHW 1003 MOTN | |
| Categorie | HB7505 | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 10 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel ranforsat (H) | |
| Număr de piese | 50 buc. | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 2,5 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 2 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | RDHW 1003 MOTN | |
| Formă de bază | rotund | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,18 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grade | |
| Cod ISO | RDHW 1003 MOTN | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,16 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,16 mm | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | HART | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); K (fontă); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7505 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | RDHW 1003 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| cu cod ISO | da | |
| Număr tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Cuprins | 50 buc. | |
| Cuprins | set | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | GG2145 HART | |
| EAN / GTIN | 4069515046664 | |
| Număr producător | GG2145 HART | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |