{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schneidstoff | HM | |
| Bezeichnung Schneidplatte | RDHW 1003 MOTN | |
| Sorte | HB7505 | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 10 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,18 mm | |
| Beschichtung | CVD | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P); gehärteter Stahl (H) | |
| Anzahl Teile | 50 St. | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 2,5 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 2 mm | |
| nass max. | bedingt geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | RDHW 1003 MOTN | |
| Grundform | rund | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Höhe Schneidkante | 3,18 mm | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| ISO-Code | RDHW 1003 MOTN | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,16 mm | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,16 mm | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | HART | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7505 | |
| Schneidplattendicke T | 3,18 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | RDHW 1003 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Toleranzklasse | H | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Schneidenausführung | gefast (T) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Inhalt | 50 St. | |
| Inhalt | Set | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | GG2145 HART | |
| EAN / GTIN | 4069515046664 | |
| Herstellernummer | GG2145 HART | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |