{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Material de corte | MD | |
| Designación plaquita de corte | RDHW 1003 MOTN | |
| Clase | HB7505 | |
| Diámetro de la placa de corte d | 10 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Para material | Acero (P); Aceros templados (H); Fundición de acero (K) | |
| Número de piezas | 50 ud. | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 2,5 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 2 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | RDHW 1003 MOTN | |
| Forma básica | redondo | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Altura del filo de corte | 3,18 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Código ISO | RDHW 1003 MOTN | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,16 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,16 mm | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | HART | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros); K (hierro fundido); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7505 | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | RDHW 1003 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Contenido | 50 ud. | |
| Contenido | juego | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | GG2145 HART | |
| EAN / GTIN | 4069515046664 | |
| Número del fabricante | GG2145 HART | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |