• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per fresatura RDHW 1003 MOTN, per frese a spianare e copiare, HB7505

Codice art.: 212245 HART
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    10,96 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    9,13 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.677 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL)
Materiale da taglio HM
Tipo HB7505
Diametro dell’inserto d 10 mm
Spessore dell’inserto S 3,18 mm
Rivestimento CVD
Denominazione originale prodotto RDHW 1003 MOTN
Forma di base rotondi
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 15 grado
Codice ISO RDHW 1003 MOTN
Profondità di taglio ap, min. 0,15 mm
Spessore inserto T 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Numero taglienti 1 pz.
Verso di inserimento neutro
Classe di tolleranza H
Tipo di fissaggio Foro
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Peso 1 g
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212245 HART
EAN / GTIN 4045197302489
Codice del produttore 212245 HART
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
Acciaio < 55 HRC
H
155
Acciaio < 60 HRC
H
140
Acciaio < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2 mm.