{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | HM | |
| Opis rezalne plošče | RDMW 12T3 MOTN | |
| Zvrst | HB7505 | |
| Debelina rezalne plošče S | 3,97 mm | |
| Prevleka | CVD | |
| Primerno za material | jeklo (P); kaljeno jeklo (H); siva litina (K) | |
| Število delov | 50 kos | |
| Globina reza maks., Robljenje | 2,5 mm | |
| Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno | 2,5 mm | |
| Mokro maks. | pogojno primerno | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | RDHW 1003 MOTN | |
| Osnovna oblika | okrogle | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 15 stopinj | |
| Koda ISO | RDMW 12T3 MOTN | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,15 mm | |
| Uporaba globine reza | Rezkanje utorov v polno; Robljenje | |
| Podajanje na zob min. fz | 0,16 mm | |
| Podajanje na zob maks. fz | 0,16 mm | |
| Odrezovalna skupina | H (trdi materiali); K (lito železo); P (jeklo) | |
| Debelina rezalne plošče T | 3,97 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | RDMW 12T3 MOTN | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Izvedba rezila | posneto (T) | |
| Število možnosti uporab | 1 kos | |
| Vsebina | 50 kos | |
| Vsebina | garnitura | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | GG2145 HART | |
| EAN/GTIN | 4069515046664 | |
| Številka proizvajalca | GG2145 HART | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |