Bilancia da tavolo FFN 3K1IPM: Portata 3 kg, divisione 1 g

Codice art.: FFN 3K1IPM
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo FFN 3K1IPM
copia
EAN / GTIN 4045761133266
copia
Codice del produttore FFN 3K1IPM
copia
Numero-L L40250 792
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Idonea per i severi requisiti dell’industria alimentare, dell'industria farmaceutica e dell'industria chimica
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Idonea per l‘impiego industriale gravoso
  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (solo con funzionamento ad accumulatore)
  • Massima mobilità: grazie funzionamento ad accumulatore, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (cucina, punto vendita, laboratorio alimentare ecc.)
  • Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
  • Incavo di presa nella parte inferiore per un facile trasporto

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 233×193 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 243×300×127 mm
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 50 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h
  • Peso netto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C