Carrello montascale in alluminio

Codice art.: AK1328
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello montascale

Identificazione e classificazione

Codice articolo AK1328
copia
EAN / GTIN 4017976013282
copia
Codice del produttore AK1328
copia
Numero-L L90080 951
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Realizzato in tubolare di alluminio con pala in alluminio, struttura saldata a mano. Impugnature di sicurezza. Con 2 ruote con gomme ad aria, cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli e 2 stelle rotanti a cinque bracci, ciascuno con 5 ruote in TPE Ø 125 mm, mozzi con cuscinetti a strisciamento. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Larghezza della pala (mm): 480
Profondità della pala (mm): 300
Larghezza totale (mm): 590
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello