LUKAS mola a tazza diamantata DST S6 universale Ø 115 mm per smerigliatrici angolari

Codice art.: A344431151506053
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo A344431151506053
copia
EAN / GTIN 4027497585007
copia
Codice del produttore A344431151506053
copia
Numero-L L50310 72
copia
Produttore LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Lavorazione anche frontale senza limitazioni •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio vantaggi: •La forma a tazza di questo utensile consente anche l'uso frontale senza alcun problema. Rimangono flessibili.

Proprietà:

Forma utensile: Tazza
n max.: 13300 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Altezza segmento: 6 mm
Tipo: Mola a tazza diamantata
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 115 mm

Vantaggi:

La forma a tazza di questo utensile consente anche l'uso frontale senza alcun problema. Rimangono flessibili.

Uso:

Pietra/mattoni/Gasbeton: ideale
Calcestruzzo/cemento armato: ideale

Materiale:

Pietra e materiale da costruzione

Per:

Bisellatura: ideale
Rimozione vernici: adatto
Pulitura: ideale
Sgrossatura: ideale
Irruvidire: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Lavorazione anche frontale senza limitazioni
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio