LUKAS fresa HFD EasyFinish 3D 6x5 mm gambo 3 mm dentatura EasyFinish 3D

Codice art.: A10030605324
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo A10030605324
copia
EAN / GTIN 4027497166404
copia
Codice del produttore A10030605324
copia
Numero-L L50250 691
copia
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Le frese della serie LUKAS EasyFinish 3D mettono fine al lavoro che richiede tempo. Le serie di frese con geometrie appositamente sviluppate e una dentatura specificamente ottimizzata permettono di rimuovere le strutture portanti come con un bisturi e di tagliarle semplicemente. Questo risparmia all'utente lo sforzo, il tempo di lavoro e le fasi inutili della finitura manuale. Levigare le superfici, rimuovere gli effetti scala su pendenze e raggi o produrre superfici piane non sono un problema con queste frese. E soprattutto: tutti gli utensili hanno un gambo da 3 mm. Avete bisogno di una sola macchina motrice per tutte le applicazioni.

Proprietà:

Diametro dell'utensile 6 mm
Larghezza/lunghezza/altezza utensile: 5 mm
Portautensile: Codolo
Dimensione di tenuta utensile: 3 mm
Lunghezza codolo: 45 mm
Lunghezza complessiva: 50 mm
Forma utensile: Sfera
Confezione: Standard
Geometria del corpo: Geometria standard
Forma: Sfera HFD
Diametro testa utensile: 6 mm
Lunghezza testa utensile: 5 mm
Raggio faccia profilo (R1): 3 mm
Qualità del materiale: HM - carburo
Lunghezza totale albero: 45 mm
Diametro codolo 3 mm
Lunghezza utensile totale: 50 mm
Direzione di taglio tagliente destro
Dentatura ZF2 dentatura trasversale molto fine
Lunghezza dente: 5 mm

Vantaggi:

Speciale serie di frese a 3D pressioni con geometrie appositamente sviluppate e ingranaggi appositamente ottimizzati.
Consente di rimuovere le strutture di supporto come con un scalpello e di tagliarli facilmente.
Tutti i modelli fresa DELLA serie LUKAS EasyFinish 3D sono dotati di un albero da 3 mm: Non è necessario sostituire la macchina
Panoramica di tutti i fresa della serie: fresa con ingranaggio cilindrico a denti dritti, fresa con perno guida, fresa per la levigatura e un fresa per scanalatura e taglio per ogni sfida nella post-elaborazione
Gli alberi in acciaio di alta qualità degli utensili si adattano perfettamente alla macchina motrice. Il bloccaggio, lo slittamento o persino la rottura dell'albero sono una cosa del passato.

Uso:

Acciaio e fusione di acciaio
Acciai legati/temprati: Adatti
Acciai per utensili: Adatti
Acciaio resistente alla ruggine/agli acidi/al calore e acciaio fuso: Adatto
Alluminio, magnesio e leghe di rame: Adatto

Materiale:

Acciaio legato
Plastica/legno
Acciaio

Per:

Sbavatura: Ideale
Fresatura: Adatta
Incisione: Adatta
Lavorazione di precisione: Adatta

Nota:

fresa per la rimozione delle strutture di supporto nella produzione additiva
Termina il lavoro che richiede tempo durante la post-elaborazione
Stampi appositamente sviluppati per ogni prodotto da 3D stampe
Ottimizzato per post-elaborazione a 3D stampe
Separa e rimuove in modo pulito supporti e bave e leviga le superfici
LUKAS offre la giusta variante per ogni squadra e ogni forma