LUKAS frees HFD EasyFinish 3D 6x5 mm schacht 3 mm vertanding

Artikelnummer: A10030605324
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A10030605324
EAN/GTIN 4027497166404
Nummer fabrikant A10030605324
L-nummer L50250 691

Omschrijving

Omschrijving:

Knippers van de LUKAS EasyFinish 3D serie maken een einde aan tijdrovend werk. De freesseries met speciaal ontwikkelde geometrieën en een speciaal geoptimaliseerde vertanding maken het mogelijk om draagstructuren als met een scalpel te verwijderen en eenvoudig weg te snijden. Dit bespaart de gebruiker moeite, werktijd en onnodige stappen in de handmatige afwerking. Het gladmaken van oppervlakken, het verwijderen van trapeffecten op hellingen en radii of het produceren van vlakke oppervlakken zijn geen probleem met deze frezen. En het beste van alles: alle gereedschappen hebben een schacht van 3 mm. U hebt maar één aandrijfmachine nodig voor alle toepassingen.

Kenmerk:

gereedschapsdiameter 6 mm
Breedte / lengte / hoogte gereedschap: 5 mm
Gereedschapsopname: Schacht
Afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Schachtlengte: 45 mm
Totale lengte: 50 mm
Vorm gereedschap: Kogel
Verpakking: Standaard
Lichaamgeometrie: Standaardgeometrie
Vorm: HFD-bal
Diameter gereedschapskop: 6 mm
Lengte gereedschapskop: 5 mm
Vorm van de straal van het gezicht (R1): 3 mm
Materiaalkwaliteit: HM - carbide
Totale aslengte: 45 mm
Schachtdiameter 3 mm
Totale gereedschapslengte: 50 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Vertanding ZF2 zeer fijne cross-toothing
Tandlengte: 5 mm

Voordeel:

Speciale 3D-serie drukfrezen met speciaal ontwikkelde geometrieën en een specifiek geoptimaliseerde tandwieloverbrenging.
Laat ondersteuningsstructuren verwijderen zoals met een scalpel en snijd ze eenvoudig weg.
Alle frees van DE LUKAS EasyFinish 3D serie zijn uitgerust met een 3 mm as: Geen vervanging van de machine nodig
Alle frees in de serie in één oogopslag: frees met aanzettandwiel, frees met geleidepen, frees voor het gladmaken en een schijffrees voor elke uitdaging in de nabewerking
De stalen assen van hoge kwaliteit van het gereedschap passen optimaal in de aandrijfmachine. Klemmen, slippen of zelfs breken van de as behoren tot het verleden.

Toepassing:

Staal en gietstaal
Gelegeerd/gehard staal: Geschikt
Gereedschapsstaal: Geschikt
Roest-/zuur-/hittebestendig staal en gegoten staal: Geschikt
Aluminium, magnesium en koperlegeringen: Geschikt

Materiaal:

Edelstaal
Plastic/hout
Staal

T.b.v.:

Deburring: Zeer geschikt
Frezen: Zeer geschikt
Gravure: Geschikt
Precisiebewerking: Geschikt

Tip:

frees voor het verwijderen van steunstructuren bij de productie van additieven
Werk dat veel tijd kost tijdens de nabewerking beëindigen
Speciaal ontwikkelde matrijzen voor elk 3D-drukproduct
Geoptimaliseerd voor nabewerking van 3D-prints
Scheidt en verwijdert steunen en bramen op een schone manier en maakt oppervlakken glad
LUKAS biedt de juiste variant voor elke winkelhaak en elke vorm