{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 5010, 2004 | |
Altezza | 3.000 mm | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 2.872 mm | |
Larghezza ripiano | 2.700 mm | |
Carico laterale per singolo braccio divisorio | 25 kg | |
Carico verticale (modulo singolo) | 1.135 kg | |
Profilato del telaio | S610-M18-U | |
Tipo di prodotto | Scaffale per profilati |
Codice articolo |
991488 3000
copia |
|
EAN / GTIN |
4058255038176
copia |
|
Codice del produttore |
46992
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |