{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 120 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 975 mm | |
Profondità | 325 mm | |
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 975 mm | |
Laghezza ripiano | 946 mm | |
Ripiano larghezza dimensione libera | 900 mm | |
Profondità ripiano | 325 mm | |
Listello di battuta | si | |
Numero ripiani | 2 | |
Adatto per numero cartelle | 20 | |
Numero di telai profilati | 1 | |
Carico massimo campo | 900 kg | |
Tipo di prodotto | Scaffale per classificatori |
Codice articolo |
990405 800
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197517814
copia |
|
Codice del produttore |
990405 800
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |