Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967100 / 7110, Per morsa di Dim.: 100

Codice art.: 967520 100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per morsa di Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza 242 mm
Regolabile sul piano del banco da lavoro 93 mm - 335 mm
Per morsa di dimensione 100
Peso 10,3 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967520 100
copia
EAN / GTIN 4045197694461
copia
Codice del produttore 967520 100
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Una molla a gas incorporata con regolazione verticale garantisce la compensazione del peso nel regolare l’altezza della morsa. Rapido serraggio in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio.

Vantaggi:

La morsa da banco applicata al dispositivo di regolazione dell'altezza può essere ruotata di 360° senza l'utilizzo di una piastra girevole. I movimenti in altezza e in rotazione avvengono in rispetto alla norma DIN 31001 Parte 1 che prevede una distanza di sicurezza di 25mm

Uso:

Per l’adattamento preciso della morsa da banco all’altezza di lavoro ideale (particolarmente importante nelle officine per apprendisti e in quelle scolastiche).

Per:

Morse parallele GARANT n. art. 967100; 967110.

Fornitura:

Incluse tutte le viti di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Warning:

Uso previsto
  • Dispositivo per l’alloggiamento di una morsa a vite.
  • Per il montaggio al piano di lavoro con spessore di 50 mm.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in ambienti chiusi.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Utilizzare solo se montata correttamente.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.