{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, argento | Grigio argento | |
| Colore | argento | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di regolazione dell’altezza | |
| Per dimensioni della morsa a vite | 100 | |
| Sporgenza del pannello per banco da lavoro min. | 93 mm | |
| Sporgenza del pannello per banco da lavoro max. | 335 mm | |
| Campo di regolazione dell’altezza | 242 mm | |
| Meccanismo pieghevole | si | |
| Ruotabile di | 360 grado | |
| Peso | 10,3 kg |
| Codice articolo | 967520 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197694461 | |
| Codice del produttore | 967520 100 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |