{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Portata scale | 200 kg | |
Altezza di lavoro circa | 2,9 m | |
Altezza piattaforma | 900 mm | |
Altezza struttura | 1,9 m | |
Lunghezza struttura | 1,8 m | |
Larghezza struttura | 0,68 m | |
⌀ Ruote piroettanti | 125 mm | |
Esecuzione piattaforma | senza botola | |
Peso | 33,3 kg | |
Norma | DIN EN 1004 | |
Tipo di prodotto | Impalcatura |
Codice articolo |
966310 900/A
copia |
|
Codice del produttore |
53760
copia |
|
Produttore | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |