{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 200 kg | |
Altezza di lavoro circa | 2,9 m | |
Altezza piattaforma | 900 mm | |
Altezza struttura | 1,9 m | |
Lunghezza struttura | 1,8 m | |
Larghezza struttura | 0,68 m | |
⌀ Ruote piroettanti | 125 mm | |
Esecuzione piattaforma | con botola | |
Peso | 33,8 kg | |
Norma | DIN EN 1004 | |
Tipo di prodotto | Impalcatura |
Codice articolo | 966310 900/B | |
Codice del produttore | 53761 |