Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ponteggio pieghevole, esecuzione standard 1700 mm

Codice art.: 966310 1700

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 200 kg
Altezza di lavoro circa 3,7 m
Altezza piattaforma 1.700 mm
Altezza struttura 2,75 m
Lunghezza struttura 1,8 m
Larghezza struttura 0,68 m
⌀ Ruote piroettanti 125 mm
Esecuzione piattaforma con botola
Peso 45,3 kg
Norma DIN EN 1004
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966310 1700
Codice del produttore 53762

Descrizione

Esecuzione:

Larghezza struttura 0,68 m;
lunghezza struttura 1,80 m.
Ampliabile con elementi di serie.
Modulo base pieghevole per il montaggio e lo smontaggio rapidi.
Ingombro minimo per trasporto e stoccaggio.
⌀ ruote 125 mm con perno (non regolabili in altezza).
Piattaforma con botola.

Norma:

DIN EN 1004
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
    Altezza piattaforma (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello