• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vložek UNI-BOX višina 24 mm, Širina × globina: 48X96mm

Št. art.: 960900 48X96
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Type I Safety Cans – Red – Swinging Handle Type 1
Višina 24 mm
Notranja višina 18 mm
Širina 48 mm
Notranja širina 37 mm
Globina 96 mm
Notranja globina 85 mm
Material Umetna masa ABS
Barva črna
pripravljeno za pokrov Da
nakladalni Da
Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960900 48X96
EAN/GTIN 4037519000012
Številka proizvajalca JCN7120100
Proizvajalec/odgovorna oseba rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Opis

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.