{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Celá položka | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | Černá | |
| Výška | 24 mm | |
| Šířka | 48 mm | |
| Hloubka | 96 mm | |
| Užitná výška | 18 mm | |
| Užitná šířka | 37 mm | |
| Užitná hloubka | 85 mm | |
| Tvar rukojeti | Bez rukojeti | |
| Stohovatelné | ano | |
| Připraveno | Víko | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | skladovací box |
| Katalogové číslo | 960900 48X96 | |
| EAN / GTIN | 4037519000012 | |
| Číslo výrobce | JCN7120100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de |