Portascope GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Modello: 1

Codice art.: 955571 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attributo del nome del prodotto ⌀ 6 mm
Profondità utile 1 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Tipo di prodotto Supporto per manici di scopa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955571 1
copia
EAN / GTIN 4062406573676
copia
Codice del produttore 955571 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I ganci in filo di acciaio gommato mantengono in posizione il manico per scopa.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript