GARANT Uni Line Z-Tower forma a U fissa, Modello: SM

Codice art.: 955454 SM
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Regolazione dell’altezza con passo 37
Serie Z-Tower
Altezza 945 mm
Larghezza 720 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 540 mm
Profondità utile 510 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Armadietto Tower altezza utile 850 mm
Peso 69 kg
Tipo di prodotto Torre per pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955454 SM
copia
EAN / GTIN 4062406785512
copia
Codice del produttore 955454 SM
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Uni Line Z-Tower di media altezza con piano di appoggio in bambù spesso 25 mm. Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Con gruppo spazzole sul lato posteriore per il passaggio di cavi e passacavo supplementare. Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Variabile e universale per diverse applicazioni e dotazioni. Montaggio cassetti possibile solo nella Dim. M.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Accessori come pannelli di segnalazione, attacchi, pittogrammi, ripiani, cassetti, sportelli e maniglia sono disponibili al n. art. 955474955499.