GARANT Uni Line Z-Tower stationær U-form, Type: SM

Art.-nr.: 955454 SM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 37

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Højdeindstilling i intervaller 37
Serie Z-Tower
Højde 945 mm
Bredde 720 mm
Dybde 750 mm
Nyttebredde 540 mm
Nyttedybde 510 mm
Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
Tower-del, nyttehøjde 850 mm
Vægt 69 kg
Produkttype Hulvægstårn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955454 SM
EAN/GTIN 4062406785512
Producentnummer 955454 SM
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Halvhøjt GARANT Uni Line Z-Tower med 25 mm tyk bambushylde. Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks.GARANT easyFix-kroge og -holdere. Bagest med børsteliste til gennemføring af kabler og ekstra kabelgennemføring. Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Variabel og universelt anvendelig til forskellige opgaver og bestykninger. Montering af skuffer kun mulig i str. M.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Tilbehør som f.eks. mærkningstavler, forsatser, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474955499.