• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola da 3/8 pollice, Numero degli utensili: 37

Codice art.: 953741 37
Sconto
370,38 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 37 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 37
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 2,211 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953741 37
EAN / GTIN 2050002004276
Codice del produttore 953741 37
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953741: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 637125 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.
Bussola con inserto GARANT per viti Torx® n. art. 637560 Dim. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 637629 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: cad. 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art. 635025 Dim. 3/8: 1 pz.
Prolunga GARANT n. art. 635429 Dim. 75; 125; 240: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT n. art. 635729 Dim. 200: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art. 636229 Dim. 3/8: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati