• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Snodo cardanico da 3/8 pollici, Modello: 3/8

Codice art.: 636229 3/8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.702 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 52 mm
Con QuickRelease no
Tipo di prodotto Snodo cardanico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636229 3/8
EAN / GTIN 4062406064426
Codice del produttore 636229 3/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Quadri interni ed esterni secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-C 10

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola azionate a mano.