{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 37 stk. | |
| Antal værktøjer | 37 | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 8 mm | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 3 mm | |
| Størrelse, udgang, til skruer med udvendig sekskant | 8 | |
| Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer | TX9 | |
| Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant | 3 | |
| Produkttype | topnøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Set | ja | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 953741 37 | |
| EAN/GTIN | 2050002004276 | |
| Producentnummer | 953741 37 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |