Coffret de douilles 3/8 pouce, Nombre d'outils: 37

Réf.: 953741 37
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mousse 200 mm
Profondeur mousse 500 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 20
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur gris; argent; bleu
Nombre d’outils 37
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Type de produit douille; douille tournevis; rallonge; Poignées transversales; cardan
Surface avec chromage
Jeu/Kit oui
Entraînement carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles

Identification et classification

Référence article 953741 37
EAN / GTIN 2050002004276
Réf. fabricant 953741 37
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953741: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 637125 réf. 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis GARANT pour Torx® 637560 réf. TX9 ; TX10 ; TX15 ; TX20 ; TX25 ; TX27 ; TX30 ; TX40 ; TX45: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 637629 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 635025 réf. 3/8: 1 pièce
Rallonge GARANT 635429 réf. 75; 125; 240: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 635729 réf. 200: 1 pièce
Cardan GARANT 636229 réf. 3/8: 1 pièce