• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Impugnatura a T, 3/8 pollice, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 635729 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.729 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 200 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635729 200
EAN / GTIN 4062406060916
Codice del produttore 635729 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con testa scorrevole.

Norma:

DIN 3122-A 10
Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.