{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lățime spumă | 200 mm | |
| Adâncime spumă | 500 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 8 | |
| Adâncime spumă în G | 20 | |
| potrivit pentru înălțime sertar min. | 75 mm | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Culoarea | gri; argintiu; albastru | |
| Număr de unelte | 37 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară; Bit de şurubelniţă; Prelungitor; Mâner tip T; articulaţie cardanică | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne |
| Cod articol | 953741 37 | |
| EAN / GTIN | 2050002004276 | |
| Număr producător | 953741 37 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |