3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys, Įrankių skaičius: 37

Prekės Nr.: 953741 37
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 37 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll
Spalva pilkas; sidabro spalvos; mėlyna
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Produkto rūšis galvutė; atsuktuvo galvutė; ilgintuvas; Skersinė rankena; šarnyras
Paviršius chromuot.
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953741 37
EAN / GTIN 2050002004276
Gamintojo numeris 953741 37
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953741: 1 vnt.
GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 637125 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 vnt.
GARANT atsuktuvo antgalis Torx® varžtams Nr. 637560 dyd. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: po 1 vnt.
GARANT 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 637629 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 vnt.
GARANT perjungiama terkšlė Nr. 635025 dyd. 3/8: 1 vnt.
GARANT ilgintuvas Nr. 635429 dyd. 75; 125; 240: po 1 vnt.
GARANT skersinė rankena Nr. 635729 dyd. 200: 1 vnt.
GARANT kardaninis lankstas Nr. 636229 dyd. 3/8: 1 vnt.