Dopsleutelassortiment 3/8 inch 37

Artikelnummer: 953741 37
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 37
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 2,211 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953741 37
EAN/GTIN 2050002004276

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953741: 1 st.
GARANT 6-kant dop nr. 637125 gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Resp. 1 st.
GARANT bitdop voor Torx® nr. 637560 gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: Resp. 1 st.
GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 637629 gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: Resp. 1 st.
GARANT ratel omschakelbaar nr. 635025 gr. 3/8: 1 st.
GARANT verlengstuk nr. 635429 gr. 75; 125; 240: Resp. 1 st.
GARANT dwarsgreep nr. 635729 maat 200: 1 st.
GARANT cardangewricht nr. 636229 gr. 3/8: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen