Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala, liczba narzędzi: 37

Nr art.: 953741 37
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Szare; Srebrna; Niebieskie
Liczba narzędzi 37
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Rodzaj produktu Klucz nasadowy; Nasadka wkrętakowa; Przedłużka; Przetyczka; przegub Cardana
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953741 37
EAN / GTIN 2050002004276
Numer producenta 953741 37
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953741: 1 szt.
nasadka 6-kątna GARANT, nr 637125 wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 szt.
nasadka do wkrętaka GARANT do śrub Torx®, nr 637560 wielk. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 637629 rozm. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 635025 rozm. 3/8: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 635429 rozm. 75; 125; 240: po 1 szt.
Przetyczka GARANT, nr 635729 rozm. 200: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT, nr 636229 rozm. 3/8: 1 szt.