Armadio guardaroba su panca e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 949634 2
Classe di efficienza energetica true
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Parte descritta Superficie app.; Custodia
Spessore del materiale 0,8 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro; Grigio antracite
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus
Parte descritta, Grigio antracite Türen
Materiale Faggio; Lamiera di acciaio
Colore grigio; grigio
Gamma colori Scelta libera
Con ripiano per cappelli
Altezza utile ripiano per cappelli 328 mm
Profondità utile ripiano per abiti 477 mm
Altezza utile ripiano per abiti 1.270 mm
Con anta
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Battuta porta Battuta della porta convertibile
Angolo di apertura sportello 110 grado
Lati anteriori delle porte Con fessure di aerazione
Ventilazione sopralzo
Fessure di aerazione
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Sistema di chiusura nessun sistema di chiusura
Con ganci / supporti
Con barra per ganci si
Con panca
Profondità panca TiZ 315 mm
Altezza panca HoZ 450 mm
Numero appendiabiti 1 pz.
Possibilità di separazione bianco/nero no
Tipo di prodotto Armadio guardaroba
Posizione di montaggio Fissaggio a parete e al pavimento
Peso 41 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Normativa DIN 4547
Campo di impiego Stanza del personale
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 600 mm
Profondità complessiva Tg 500 mm
Altezza complessiva Hg 2.120 mm
Larghezza corpo Br 600 mm
Profondità corpo Ti 500 mm
Altezza corpo Ho 2.120 mm
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile no
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949634 2
EAN / GTIN 4067263642855
Codice del produttore 949634 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con struttura portante a panca. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Porta con foro di ventilazione a quadri. Panche di serie in faggio, in profilato ca. 60×25 mm, piallate e arrotondate su tutti i lati, vernice trasparente.
Con serratura a cilindro DOM di alta qualità.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Telaio delle panche grigio-nero, rivestito. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.