{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Parte descritta | Superficie app.; Custodia | |
| Spessore del materiale | 0,8 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro; Grigio antracite | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Türen | |
| Materiale | Faggio; Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio; grigio | |
| Con ripiano per cappelli | sì | |
| Altezza utile ripiano per cappelli | 328 mm | |
| Profondità utile ripiano per abiti | 477 mm | |
| Altezza utile ripiano per abiti | 1.270 mm | |
| Con anta | sì | |
| Numero totale di ante | 3 pz. | |
| Struttura porta | anta battente/porta girevole | |
| Battuta porta | Battuta della porta convertibile | |
| Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
| Lati anteriori delle porte | Con fessure di aerazione | |
| Ventilazione sopralzo | sì | |
| Fessure di aerazione | sì | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Sistema di chiusura | nessun sistema di chiusura | |
| Gamma colori | Scelta libera | |
| Con ganci / supporti | sì | |
| Con barra per ganci | si | |
| Con panca | sì | |
| Profondità panca TiZ | 315 mm | |
| Altezza panca HoZ | 450 mm | |
| Numero appendiabiti | 1 pz. | |
| Possibilità di separazione bianco/nero | no | |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba | |
| Posizione di montaggio | Fissaggio a parete e al pavimento | |
| Peso | 58 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Normativa | DIN 4547 | |
| Campo di impiego | Stanza del personale | |
| Configurazione | Es. configurata | |
| Larghezza complessiva Bg | 900 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 500 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 2.120 mm | |
| Larghezza corpo Br | 900 mm | |
| Profondità corpo Ti | 500 mm | |
| Altezza corpo Ho | 2.120 mm | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | no | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 949634 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263642862 | |
| Codice del produttore | 949634 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |