{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Opisan del | stojna površina; Ohišje | |
| Debelina materiala | 0,8 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del, Svetlo siva | Korpus | |
| Opisan del, Antracitno siva | Türen | |
| Material | bukev; jeklena pločevina | |
| Barva | sive; sive | |
| Izbira barv | prosta izbira | |
| Z zadnjo polico | da | |
| Uporabna višina zadnje police | 328 mm | |
| Uporabna globina prostora za oblačila | 477 mm | |
| Uporabna višina prostora za oblačila | 1.270 mm | |
| Z vrati | da | |
| Skupno število vrat | 2 kos | |
| Zasnova vrat | krilna vrata/vrtljiva vrata | |
| Vratni tečaji | tečaje vrat mogoče premontirati | |
| Kot odpiranja vrat | 110 stopinj | |
| Sprednje stranice vrat | s prezračevalno režo | |
| Prezračevanje omare | da | |
| Prezračevalne reže | da | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Sistem zaklepanja | brez zaklepnega sistema | |
| S kavlji/držali | da | |
| Z letvijo s kavlji | Da | |
| S sedežno klopjo | da | |
| Globina sedežne klopi TiZ | 315 mm | |
| Višina sedežne klopi HoZ | 450 mm | |
| Število palic za oblačila | 1 kos | |
| Možno ločevanje črno-belo | Ne | |
| Vrsta izdelka | garderobna omara | |
| Položaj vgradnje | pritrditev na steni in tleh | |
| Masa | 41 kg | |
| Stanje postavitve in namestitve | prostostoječa omara | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Področje uporabe | soba za druženje | |
| Konfiguracija | konfigurirano | |
| Celotna širina Bg | 600 mm | |
| Celotna globina Tg | 500 mm | |
| Celotna višina Hg | 2.120 mm | |
| Širina korpusa Br | 600 mm | |
| Korpus, globina Ti | 500 mm | |
| Korpus, višina Ho | 2.120 mm | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | ne | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 949634 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263642855 | |
| Številka proizvajalca | 949634 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |