Armario c/banco de asiento y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949634 2
Clase de eficiencia energética true
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Espacio entre pies; Carcasa
Grosor material 0,8 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Material Haya; Chapa de acero
Color gris; gris
Selección del color Libre elección
Con estante de sombreros
Altura útil estante de sombreros 328 mm
Profundidad útil compartimiento de ropa 477 mm
Altura útil compartimiento de ropa 1.270 mm
Con puerta
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta Batiente de puerta convertible
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
Frontales puerta Con ranuras de ventilación
Ventilación del armario
Rendijas de ventilación
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura sin sistema de cierre
Con ganchos / soportes
Con barra de ganchos
Con banco
Profundidad banco TiZ 315 mm
Altura banco HoZ 450 mm
Número de barras para ropa 1 ud.
Separación negro-blanco posible no
Tipo de producto Armario ropero
Posición de montaje Fijación a la pared y al suelo
Peso 41 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Norma DIN 4547
Intervalo de empleo Sala social
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 600 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 2.120 mm
Anchura cuerpo Br 600 mm
Profundidad cuerpo Ti 500 mm
Altura cuerpo Ho 2.120 mm
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente no
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 949634 2
EAN / GTIN 4067263642855
Número del fabricante 949634 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con bastidor de banco de asiento. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con agujeros de ventilación en forma de cuadrícula. Láminas estándar de haya, en el perfil aprox. 60×25 mm, cepilladas y redondeadas por todos los lados, barnizado claro.
Con cerradura de pasador cilíndrico DOM de alta calidad.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Bastidor del asiento negro-gris, con recubrimiento. No es posible una pintura especial.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.