{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | durys; korpusas | |
| Medžiagos storis | 0,8 mm | |
| Danga | dažytos; dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka; Juodai pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Türen | |
| aprašyta dalis, Juodai pilka | Sitzbankgestell | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Geprüfte Sicherheit | |
| Medžiaga | iš buko; lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas; pilkas | |
| Su lentyna | taip | |
| Naudingas lentynos aukštis | 328 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus gylis | 477 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus aukštis | 1 270 mm | |
| Su durimis | taip | |
| Bendras durų skaičius | 2 vnt. | |
| Durų konstrukcija | varstomos durys / durys su vyriais | |
| Durų atidarymo kampas | 110 laipsniai | |
| Durelių priekis | su ventiliacijos angomis | |
| Spintos ventiliacija | taip | |
| Ventiliacinės angos | taip | |
| Korpuso naudingasis gylis Tn | 477 mm | |
| Skyriaus / dalies aprašymas | 1 | |
| Bendras skyrių skaičius | 2 vnt. | |
| Skyriaus naudingasis plotis Bn1 | 240 mm | |
| Skyriaus naudingasis gylis Tn | 477 mm | |
| Įrengta su lentynomis | taip | |
| Lentynų skaičius per skyrių | 1 vnt. | |
| Lentynos tipas | stelažas | |
| Lentynos montavimas | stacionari lentyna | |
| Lentynos naudingasis gylis | 477 mm | |
| Su kabliukais / laikikliais | taip | |
| Su suoleliu | taip | |
| Gylis suoliukas TiZ | 315 mm | |
| Suolelio aukštis HoZ | 450 mm | |
| Strypų rūbams kabinti skaičius | 1 vnt. | |
| Rakinam. | taip | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Produkto rūšis | rūbų spinta | |
| Svoris | 41 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | laisvai pastatoma spinta | |
| Standartas | DIN 4547 | |
| Bendras plotis Bg | 600 mm | |
| Bendras gylis Tg | 500 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 2 120 mm | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 949634 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642855 | |
| Gamintojo numeris | 949634 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |