• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Sitzbank und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2

Artikel-Nr.: 949634 2
Energieeffizienzklasse true
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Standfläche; Gehäuse
Materialstärke 0,8 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Material Buche; Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Hutablage ja
Nutzhöhe Hutablage 328 mm
Nutztiefe Kleider-Abteil 477 mm
Nutzhöhe Kleiderabteil 1 270 mm
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag Türanschlag umbaubar
Türöffnungswinkel 110 Grad
Tür-Fronten mit Lüftungsschlitze
Schrankbelüftung ja
Lüftungsschlitze ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem Kein Schließsystem
Farbauswahl Freie Auswahl
mit Haken / Haltern ja
Mit Hakenleiste ja
mit Sitzbank ja
Tiefe Sitzbank TiZ 315 mm
Höhe Sitzbank HoZ 450 mm
Anzahl Kleiderstangen 1 St.
Schwarz-Weiß-Trennung möglich nein
Produktart Garderobenschrank
Montageposition Wand- und Bodenbefestigung
Gewicht 41 kg
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Norm DIN 4547
Einsatzbereich Sozialraum
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 600 mm
Tiefe gesamt Tg 500 mm
Höhe gesamt Hg 2 120 mm
Korpus Breite Br 600 mm
Korpus Tiefe Ti 500 mm
Korpus Höhe Ho 2 120 mm
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden nein
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949634 2
EAN / GTIN 4067263642855
Herstellernummer 949634 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell. Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung. Sitzlatten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×25 mm, allseitig gehobelt und gerundet, klarlackiert.
Mit hochwertigem DOM Stiftzylinderschloss.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Sitzbankgestell schwarzgrau, beschichtet. Keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.