Dulap de garderobă cu bancă şi încuietoare cilindrică DOM, Număr de uşi: 2

Cod articol.: 949634 2
Clasă de eficienţă energetică true
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Suprafață de rezemare; Corp / Carcasă
Grosimea materialului 0,8 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Material Fag; Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu raft spate da
Raft din spate înălțime utilă 328 mm
Adâncime utilă a compartimentului pentru haine 477 mm
Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte 1.270 mm
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Balama ușă decapotabilă
Unghi de deschidere a ușii 110 grade
Părţile frontale ale uşii Cu fantă de ventilație
Ventilația dulapului da
Fante de aerisire da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere fără sistem de închidere
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu cârlige / suporturi da
Cu bară de cârlig da
Cu banchetă da
Adâncime banchetă TiZ 315 mm
Înălțimea banchetei HoZ 450 mm
Număr de bare suport pentru haine 1 buc.
Separare murdare-curate nu
Tip produs Dulap pentru garderobă
Poziția de montare Fixare pe perete și pe podea
Greutate 41 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN 4547
Domeniu de utilizare Spațiu social
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 600 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 2.120 mm
Corpus lățime Br 600 mm
Corpus adâncime Ti 500 mm
Corpus înălțime Ho 2.120 mm
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile nu
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 949634 2
EAN / GTIN 4067263642855
Număr producător 949634 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap de garderobă cu cadru de bancă. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bară pentru haine cu 3 cârlige glisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou. Bancă standard de fag, în profil cca. 60×25 mm, rindeluit pe toate părţile, rotunjită, vopsită cu lac incolor.
Cu încuietoare cilindrică DOM de înaltă calitate.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Cadru bancă gri închis, acoperit. Nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.