Garderobenschrank mit Sitzbank et serrure à cylindre DOM, Nombre de compartiments: 2

Réf.: 949634 2
Classe d’efficacité énergétique true
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,10 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite base; Caissons
Epaisseur du matériau 0,8 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Matériau Hêtre; tôles d’acier
Couleur gris; gris
Avec tablette à chapeaux oui
Hauteur utile tablette à chapeaux 328 mm
Profondeur utile compartiment à vêtements 477 mm
Hauteur utile compartiment à vêtements 1 270 mm
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte butée de porte adaptable
Angle d’ouverture de porte 110 degrés
Façades des portes avec fente d’aération
Ventilation d’armoire oui
Fente d’aération oui
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture aucun système de fermeture
Couleurs disponibles sélection libre
Avec crochets / supports oui
Avec barre à crochets oui
Avec banc oui
Profondeur banc TiZ 315 mm
Hauteur banc HoZ 450 mm
Nombre de tringles à vêtements 1 pc.
Possibilité de cloison noire/blanche non
Type de produit armoire vestiaire
Position de montage fixation murale et au sol
Poids 41 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Norme DIN 4547
Domaine d’utilisation espaces communs
Configuration configuration
Largeur totale Bg 600 mm
Profondeur totale Tg 500 mm
Hauteur totale Hg 2 120 mm
Largeur caisson Br 600 mm
Profondeur caisson Ti 500 mm
Hauteur caisson Ho 2 120 mm
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible non
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 949634 2
EAN / GTIN 4067263642855
Réf. fabricant 949634 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec banc. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d’aération en losange. Lattes en standard en hêtre, au profil env. 60×25 mm, toutes les faces rabotées et arrondies, vernis transparent.
Avec serrure à cylindre DOM de haute qualité.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Banc gris noir, revêtu. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.