Satni skrin s lavici a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 949634 2
Třída energetické účinnosti true
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Plocha na postavení; Plášť
Tloušťka materiálu 0,8 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál buk; Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Se zadní policí ano
Užitná výška zadní police 328 mm
Užitná hloubka prostoru pro oblečení 477 mm
Užitná výška prostoru pro oblečení 1 270 mm
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Dveřní závěs s možností přestavby
Úhel otevření dveří 110 stupně
Dveře přední S ventilační drážkou
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Výběr barev Volný výběr
S háčky/držáky ano
S hákovou tyčí ano
S lavicí k sezení ano
Hloubka lavice TiZ 315 mm
Výška lavice HoZ 450 mm
Počet věšáků na oblečení 1 ks
Možné oddělení černobílé ne
Druh produktu Šatní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 41 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN 4547
Rozsah použití Sociální prostory
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 600 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 2 120 mm
Korpus šířka Br 600 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm
Korpus výška Ho 2 120 mm
K dispozici pracovní deska/krycí deska ne
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949634 2
EAN / GTIN 4067263642855
Číslo výrobce 949634 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šatní skříň s lavicí k sezení. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dveře s ventilačními otvory Karo. Latě na sezení standardně z buku, v profilu cca 60×25 mm, hoblované a zaoblené na všech stranách, bezbarvě lakované.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem DOM.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Podstavec lavice k sezení černošedý, s povlakem. Speciální lakování není možné.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.