{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Parte descritta | Articolo intero | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro; Grigio antracite | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Türen | |
| Sigillo di qualità e test | GS TÜV Rheinland | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio; grigio | |
| Con ripiano per cappelli | no | |
| Con anta | sì | |
| Numero totale di ante | 4 pz. | |
| Struttura porta | anta battente/porta girevole | |
| Battuta porta | Battuta della porta convertibile | |
| Lati anteriori delle porte | es. chiusa | |
| Stampo per maniglia porta | Maniglia a listello rotonda | |
| Sistema di chiusura automatica porta | no | |
| Con cassetti | no | |
| Ventilazione sopralzo | no | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Con ganci / supporti | sì | |
| Con barra per ganci | si | |
| Numero ganci | 3 pz. | |
| Montaggio come armadio con cassette di custodia | sì | |
| Numero totale di scomparti | 4 pz. | |
| Esecuzione struttura portante | Zoccolo chiuso | |
| Altezza | 80 mm | |
| Numero appendiabiti | 0 pz. | |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba | |
| Posizione di montaggio | Tassello da pavimento | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Campo di impiego | Stanza del personale; Officina | |
| Configurazione | Es. configurata | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 949072 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515041423 | |
| Codice del produttore | 949072 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |