{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Rheinland | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 850 mm | |
Profundidad | 850 mm | |
Número de estantes fijos | 1 | |
Adecuado para solución de esquina con profundidad de armario 36 E | sí | |
Adecuado para armarios con altura útil | 900 mm | |
Frontales del armario | puerta batiente de chapa maciza | |
Posicionamiento mango | arriba | |
Peso | 65 kg | |
Tipo de producto | Armario rinconero |
Número de artículo | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Número del fabricante | 945000 900 |