{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Rheinland | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 850 mm | |
Dubina | 850 mm | |
Broj polica, fiksnih | 1 | |
prikladno za kutna rješenja s dubinom ormara 36 E | Da | |
prikladno za ormare s korisnom visinom | 900 mm | |
Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
Pozicioniranje drške | gore | |
Težina | 65 kg | |
Vrsta proizvoda | Kutni ormar |
Broj artikla | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Broj proizvođača | 945000 900 |