{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 850 mm | |
Dybde | 850 mm | |
Antal hylder, faste | 1 | |
Passer til hjørneløsning med skabsdybde 36 E | ja | |
Passer til skabe med nyttehøjde | 900 mm | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Greb, placering | øverst | |
Vægt | 65 kg | |
Produkttype | Hjørneskab |
Artikelnummer | 945000 900 | |
EAN/GTIN | 4045197175854 | |
Producentnummer | 945000 900 |