{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Rheinland | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 850 mm | |
Mélység | 850 mm | |
Fix polclapok száma | 1 | |
Sarok kialakításhoz 36 E szekrénymélységgel | igen | |
Szekrény hasznos magasság | 900 mm | |
Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
Fogantyú pozícionálása | Felül | |
Súly | 65 kg | |
Termék fajtája | Sarokszekrény |
Cikkszám | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Gyártó száma | 945000 900 |