{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Rheinland | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 850 mm | |
Gylis | 850 mm | |
Lentynų skaičius fiksuotas | 1 | |
Tinka kampams, kai spintos gylis 36 E | taip | |
tinka spintoms, kurių naudingasis aukštis | 900 mm | |
Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
Rankenos padėtis | viršuje | |
Svoris | 65 kg | |
Produkto rūšis | Kampinė spinta |
Produkto numeris | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Gamintojo numeris | 945000 900 |