{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Rheinland | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 850 mm | |
Syvyys | 850 mm | |
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä | 1 | |
soveltuu kulmaratkaisuun, jossa kaapin syvyys on 36 E | kyllä | |
Soveltuu kaappeihin, joiden hyötykorkeus on | 900 mm | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Kahvan sijainti | ylhäällä | |
Paino | 65 kg | |
Tuotetyyppi | Kulmakaappi |
Tuotekoodi | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Valmistajan numero | 945000 900 |