{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 850 mm | |
Djup | 850 mm | |
antal hyllplan fast | 1 | |
passar till hörnlösning med skåpdjup 36 E | yes | |
För skåp med effektiv höjd | 900 mm | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 65 kg | |
Produktslag | Hörnskåp |
Artikkelkode | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Manufacturer number | 945000 900 |