Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rohová skříň kompletní s vloženým dnem, Vhodné pro skříně s užitnou výškou: 900mm

Artiklové číslo: 945000 900
900

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro skříně s užitnou výškou (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Bezpečnostní certifikát: GS TÜV Rheinland

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Rheinland
Výška 1 000 mm
Šířka 850 mm
Hloubka 850 mm
Počet pevných polic 1
Vhodné pro rohové řešení s hloubkou skříně 36 E ano
Vhodné pro skříně s užitnou výškou 900 mm
Čelní strana skříně celoplechová křídlová dvířka
Polohování rukojeti nahoře
Hmotnost 65 kg
Druh produktu Rohová skříňka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 945000 900
EAN / GTIN 4045197175854
Číslo výrobce 945000 900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S 2 křídlovými dvířky, uzamykatelnými pomocí posunovacího madla s cylindrickým zámkem. Uvnitř s 1 pevným vloženým dnem.

Použití:

Jako rohové řešení pro všechny skříně na nářadí s hloubkou 36E.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.