{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Rheinland | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 850 mm | |
Globina | 850 mm | |
Število nepremičnih polic | 1 | |
za kotne rešitve z omarami globine 36 E | Da | |
za omare z uporabno višino | 900 mm | |
Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna | |
Položaj ročaja | zgoraj | |
Masa | 65 kg | |
Vrsta izdelka | Kotne omare |
Številka izdelka | 945000 900 | |
EAN/GTIN | 4045197175854 | |
Številka proizvajalca | 945000 900 |